Beli waterproof digital thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Waterproof Type Central Thermometer (Termometer Digital)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    AND Waterproof Type Central Thermometer (Termometer Digital)
    Deskripsi:
    Digital Thermometer Ipx7
    atribut:
    • Dimension (WxDxH) (mm): 40x17x187
    • Measurement Temperature Range (°C): -40 to 260
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: 1 x coin-type lithium battery (CR2032)
    • Probe Length (mm): φ2.8×120
    • Probe Tip (mm): φ2.2
    • Protection Rating: IPX7 compliant
  2. Custom Digital Thermo Meter (Termometer Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  3. Non Brand Digital Pocket Thermometer
    Mulai

    Rp219.900

    Non Brand Digital Pocket Thermometer
    Deskripsi:
    These industrial and laboratory thermometers have a digital display that reduces reading errors and allows for quick at-a-glance checks. Select thermometers include a folding stem, rotating or flat nonrolling display, a reduced-diameter tip for penetration and faster readings, and a backlit LCD display.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Accuracy: ±1°C (-20° to 120°C); ±2°C (-50° to -20°C/120° to 200°C); ±3°C (Otherwise)
    • Application: Food Production
    • Auto Power OFF: Yes
    • Backlit: No
    • Digit Height (inch): 0.25
    • Digital Display: Display with 4-Digit LCD - 1/4 in Digit Height
    • Display Height (inch): 0.3
    • Display Size H x W (inch): 0.3x0.75
    • Display Type: LCD
    • Display Width (inch): 0.75
    • Food Safe: Yes
    • Maximum Temperature (°C): 300
    • Maximum Temperature (°F): 572
    • Minimum Temperature (°C): -50
    • Minimum Temperature (°F): -58
    • NSF Rated: No
    • Number of Digits: 4
    • Quick Reading: Yes
    • Resolution (°F/°C): 0.1/0.1
    • Scale Type: Digital
    • Temperature Range (°F/°C): -58 to 572/-50 to 300
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Waterproof: No
  4. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  5. Mother Tool Waterproof Digital Core Thermometer (Termometer Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mother Tool Waterproof Digital Core Thermometer (Termometer Digital)
    atribut:
    • Content Set: Sensor protection cap ; Trial battery (built-in) ; Inspection report ; Instruction manual
    • Depth (mm): 20
    • Height (mm): 191
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 250
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: CR2032 button battery x 1
    • Protection Grade: IP67
    • Width (mm): 41
  6. ALDO Klem Selang Stainless (Klem Selang)
    Mulai

    Rp1.900

  7. KRISBOW Step Ladder Twin (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Step Ladder Twin (Tangga Lipat)
    Deskripsi:
    -Anti Corrosion-Light Weight-Easy to Use
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. Light Seiki Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Light Seiki Tap Wrench Adjustable (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Adjustable Tap WrenchesGagang Tap merk Light SeikiNo.0 utk ukuran M1 - M6Die-Casting BodySteel Handle
    atribut:
    • Handle Material: Steel
  9. LG Kulkas 1 Pintu
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Kulkas 1 Pintu
    Deskripsi:
    Model ini cocok untuk kamu yang menginginkan kulkas sederhana, andal, dan efisien tanpa fitur-fitur smart yang kompleks. Dengan kapasitas yang cukup besar, rak kuat, dan kompartemen pengatur kelembapan sayuran, kulkas ini memberikan stokasi makanan yang praktis dan tahan lama.
    atribut:
    • Capacity (Gross/Netto) (L): 169/164
    • Color: Dark Graphite Steel
    • Compressor Type: Recipro Compressor (non-inverter)
    • Dimensions (mm): 525×1135×555
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Source (V): 220
    • Product Type: Single Door
  10. Suji Gelas Beaker
    22%
    Mulai

    Rp22.900

    Suji Gelas Beaker
    Deskripsi:
    Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  11. NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer (Termometer Digital)
    Mulai

    Rp3.399.900

    NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer (Termometer Digital)
    Deskripsi:
    Reliable waterproof structure The included SN3000-01 sensor is "protection class 7". Uses shock-absorbing rubber that is strong against drops . Power-saving design that can be used continuously for 2000 hours (about 3 months). The body is made of antibacterial resin, and the sensor probe is made of all stainless steel, which is hygienic. The response speed is fast and the frustration of the workplace is reduced. The temperature is grasped by the change of the resistance value. The operating temperature range is narrow (non-linear element)
  12. SHINWA Thermometer Bar Type (Termometer Batang)
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  13. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Dimensions (cm): 24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
    • Display Type: Analog
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
    • Temperature Measurement Range (°F): -50 to 300
  14. Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital Thermometer (Termometer Tusuk Digital)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Sato Keiryoki Mfg Thermocouple Digital Thermometer (Termometer Tusuk Digital)
    Deskripsi:
    Digital thermometer ideal for food temperature measurement
    atribut:
    • Power Supply: 2 AAA alkaline batteries
    • Probe Length (mm): 150
    • Accuracy (%): ± (0.1 + 1digit)
    • Temperature Range (°C): -40 to +250
    • Accessories: Standard sensor S270WP-01x1, indicator plastic coverx1, neck strapx1, AAA alkaline batteryx2
    • Battery Life (hour): Approx. 1000 (Approx. 500 during normal measurement and buzzer operation)
    • Body Dimensions (mm): Approx. 70x171x40
    • Display Accuracy: +/- (0.1 + 1digit): -40.0 to 200.0 degrees Celsius, +/- 5digit: Other than above
    • Display Function: HOLD, MAX, MIN, HACCP (temperature / time), buzzer (approx. 70dB), auto power off (60 minutes), low battery mark
    • Measurement Range: -40.0 ~ 250.0 degrees Celsius
    • Sensor Dimensions (mm): Temperature sensing part: phi 3xL100, grip part: phi 15xL120, cord approx. 0.7m
    • Weight (g): Body: approx. 155 (including battery), sensor: 123
Daftar Harga waterproof digital thermometer Terbaru November 2026
Custom Waterproof Digital Thermometer (Termometer Digital)Rp509.900
AND Waterproof Type Central Thermometer (Termometer Digital)Rp509.900
Custom Water Proof Digital Thermometer (Termometer Digital)Rp1.299.900
Custom Digital Thermo Meter (Termometer Digital)Rp689.900
NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer SensorRp3.299.900
Non Brand Digital Pocket ThermometerRp219.900
EZREN Soldering Iron (Solder)Rp139.900
Mother Tool Waterproof Digital Core Thermometer (Termometer Digital)Rp1.799.900
ALDO Klem Selang Stainless (Klem Selang)Rp1.900
KRISBOW Step Ladder Twin (Tangga Lipat)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)